※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBX-402LE KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424908 CBX-402LE KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424908 CBX-402LE KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424908 CBX-402LE KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424908 CBX-402LE KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424908 CBX-402LE KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424908

KHK ベベルボックス

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)425 速比1:2 タイプL型 注文コード83424908 品番CBX-402LE
参考基準価格(税別)¥74,090 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は寸法A・速比・タイプなど192種類から選べます 他の種類を見る

強靭・ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。低騒音・高効率・特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。取付方向自由・軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。潤滑剤封入済・高級オイル封入出荷速比・歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。

軸径(Φmm)・X軸径UG:40・X軸径UP:40 質量(kg)33 タイプL型 寸法H(mm)234 速比1:2 寸法A(mm)425 寸法F(mm)195 寸法E(mm)225 寸法C(mm)115 寸法P(mm)75 寸法N(mm)22 寸法J(mm)173 寸法R(mm)14 寸法M(Φmm)14 寸法S(Φmm)114.5 寸法DG(mm)208 寸法V(Φmm)124 キー12×8×60L 寸法KP(mm)210.5 寸法DP(mm)308 回転角度バックラッシ15'〜370' 軸配置E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする