※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBX-192TG KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83425407 CBX-192TG KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83425407 CBX-192TG KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83425407 CBX-192TG KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83425407 CBX-192TG KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83425407 CBX-192TG KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83425407

KHK ベベルボックス

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 速比0 タイプT型 注文コード83425407 品番CBX-192TG
参考基準価格(税別)¥74,090 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は寸法A・速比・タイプなど192種類から選べます 他の種類を見る

強靭・ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。低騒音・高効率・特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。取付方向自由・軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。潤滑剤封入済・高級オイル封入出荷速比・歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。

軸径(Φmm)・X軸径UG:19・X軸径UP:18 質量(kg)10 タイプT型 寸法H(mm)154 速比0 寸法F(mm)125 寸法E(mm)146 寸法C(mm)76 寸法P(mm)38 寸法N(mm)17 寸法J(mm)109 寸法M(Φmm)10.5 寸法KG(mm)53.5 寸法DG(mm)116 寸法BC(mm)232 寸法V(Φmm)66 キー6×6×27L 寸法DP(mm)180 回転角度バックラッシ17'〜47' 軸配置G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする