※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRGFD2.5-500HJ KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83425906 KRGFD2.5-500HJ KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83425906

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 材質SCM440 全長A(mm)502.65 注文コード83425906 品番KRGFD2.5-500HJ
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はモジュール・材質・全長Aなど24種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質SCM440 形状RD 歯数64 質量(kg)2.64 全長A(mm)502.65 寸法F(mm)取付穴位置:26.33 寸法E(mm)取付穴位置:12 穴数取付穴位置寸法:4 寸法(mm)・形状・取付穴H:8.6・取付穴I:14・取付穴J:9 寸法G(mm)取付穴位置:150 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:977・歯面強さ:598 歯幅B(mm)25 かみあい高さD(mm)27.5 高さC(mm)30 モジュール(m)2.5 使用ねじ取付穴位置寸法:M8 許容伝達力・曲げ強さ(N)9580 許容伝達力・歯面強さ(N)5870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする