※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
軸直角:6
歯数
30
相手条数
2
注文コード
83427367
品番
AG6-30R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,310
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
15
形状
H5
歯数
30
質量(kg)
8.52
ねじれ角
8°32′
バックラッシ(mm)
0.24〜0.37
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
100
全長G(mm)
70
組立距離J(mm)
130
のど径D(Φmm)
192
ウェブ厚H(mm)
26
リム径I(Φmm)
142
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
軸直角:6
基準円直径C(Φmm)
180
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
198
ボス長さ(mm)
F:30
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:532・1200rpm時:246・1800rpm時:203・300rpm時:403・30rpm時:668・600rpm時:321・900rpm時:278