※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)軸直角:6 歯数20 相手条数2 注文コード83427455 品番AG6-20R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,220
この商品はモジュール・歯数・相手条数など52種類から選べます 他の種類を見る

・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比10 形状H4 歯数20 質量(kg)4.53 ねじれ角8°32′ バックラッシ(mm)0.24〜0.37 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)85 全長G(mm)70 組立距離J(mm)100 のど径D(Φmm)132 ウェブ厚H(mm)15 穴径(mm)AH7:25 モジュール(m)軸直角:6 基準円直径C(Φmm)120 相手条数2 歯先円直径D'(Φmm)138 ボス長さ(mm)F:30 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:244・・1200rpm時:110・1800rpm時:89.3・300rpm時:182・30rpm時:314・600rpm時:145・900rpm時:124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする