※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427516
品番
AGF2-20R2
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
10
形状
H6
歯数
20
質量(kg)
0.25
ねじれ角
10°18′
バックラッシ(mm)
0.11〜0.24
歯幅E(mm)
18
転位係数
-0.5
ボス径B(Φmm)
32
全長G(mm)
35
組立距離J(mm)
30
のど径D(Φmm)
42
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
軸直角:2
基準円直径C(Φmm)
40
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
44
ボス長さ(mm)
・(右)F:12・(左)F':5
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・・100rpm時:16.1・1200rpm時:7.92・1800rpm時:6.74・300rpm時:12.2・30rpm時:19.9・600rpm時:9.99・900rpm時:8.75