※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427534
品番
AGF2-30R1
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
30
形状
H6
歯数
30
質量(kg)
0.51
ねじれ角
5°12′
バックラッシ(mm)
0.11〜0.24
歯幅E(mm)
18
転位係数
-0.5
ボス径B(Φmm)
38
全長G(mm)
35
組立距離J(mm)
40
のど径D(Φmm)
62
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
軸直角:2
基準円直径C(Φmm)
60
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
64
ボス長さ(mm)
・(右)F:12・(左)F':5
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・・100rpm時:34.5・1200rpm時:18.8・1800rpm時:16.4・300rpm時:27.7・30rpm時:41.1・600rpm時:23.2・900rpm時:20.7