※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
軸直角:3
歯数
30
相手条数
2
注文コード
83427577
品番
AGF3-30R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,600
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
15
形状
H8
歯数
30
質量(kg)
1.63
ねじれ角
8°58′
バックラッシ(mm)
0.16〜0.29
歯幅E(mm)
25
転位係数
0.333
ボス径B(Φmm)
55
全長G(mm)
50
組立距離J(mm)
65
のど径D(Φmm)
98
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
軸直角:3
基準円直径C(Φmm)
90
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
101
ボス長さ(mm)
・(右)F:17.5・(左)F':7.5
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・・100rpm時:105・1200rpm時:51.6・1800rpm時:44.3・300rpm時:79.8・30rpm時:128・600rpm時:65.2・900rpm時:57.2