※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427595
品番
AGF6-50R1
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
50
形状
H0
歯数
50
質量(kg)
8
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.24〜0.37
歯幅E(mm)
40
全長G(mm)
40
組立距離J(mm)
180
のど径D(Φmm)
312
ウェブ厚H(mm)
12
リム径I(Φmm)
250
穴径(mm)
AH7:190
モジュール(m)
軸直角:6
基準円直径C(Φmm)
300
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
318
ボス長さ(mm)
・(右)F:8・(左)F':20
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・300rpm時:1200・・100rpm時:1480・1200rpm時:796・1800rpm時:676・30rpm時:1800・600rpm時:994・900rpm時:885