※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427620
品番
AGF3-20R2
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
10
形状
H6
歯数
20
質量(kg)
0.88
ねじれ角
8°58′
バックラッシ(mm)
0.16〜0.29
歯幅E(mm)
25
転位係数
0.333
ボス径B(Φmm)
50
全長G(mm)
50
組立距離J(mm)
50
のど径D(Φmm)
68
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
軸直角:3
基準円直径C(Φmm)
60
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
71
ボス長さ(mm)
・(右)F:17.5・(左)F':7.5
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・30rpm時:60.2・・100rpm時:48.2・1200rpm時:23・1800rpm時:19.4・300rpm時:36.1・600rpm時:29.5・900rpm時:25.4