※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
軸直角:2.5
歯数
25
相手条数
1
注文コード
83427656
品番
AGF2.5-25R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,780
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
25
形状
H6
歯数
25
質量(kg)
0.66
ねじれ角
4°46′
バックラッシ(mm)
0.14〜0.27
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
40
全長G(mm)
40
組立距離J(mm)
46.25
のど径D(Φmm)
67.5
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
軸直角:2.5
基準円直径C(Φmm)
62.5
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
70
ボス長さ(mm)
・(右)F:15・(左)F':5
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:43.9・1200rpm時:23・1800rpm時:20・300rpm時:34.8・30rpm時:53・600rpm時:28.9・900rpm時:25.3