※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427674
品番
AGF3-50R1
参考基準価格(税別)
¥37,450
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
50
形状
H9
歯数
50
質量(kg)
3.62
ねじれ角
4°31′
バックラッシ(mm)
0.16〜0.29
歯幅E(mm)
25
転位係数
0.333
ボス径B(Φmm)
75
全長G(mm)
50
組立距離J(mm)
95
のど径D(Φmm)
158
ウェブ厚H(mm)
15
リム径I(Φmm)
125
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
軸直角:3
基準円直径C(Φmm)
150
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
161
ボス長さ(mm)
・(右)F:17.5・(左)F':7.5
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・1800rpm時:132・・100rpm時:272・1200rpm時:152・300rpm時:220・30rpm時:326・600rpm時:188・900rpm時:166