※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427690
品番
AGF5-40R1
参考基準価格(税別)
¥91,810
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
40
形状
H9
歯数
40
質量(kg)
9.97
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.22〜0.35
歯幅E(mm)
35
ボス径B(Φmm)
110
全長G(mm)
70
組立距離J(mm)
125
のど径D(Φmm)
210
ウェブ厚H(mm)
26
リム径I(Φmm)
162
穴径(mm)
AH7:22
モジュール(m)
軸直角:5
基準円直径C(Φmm)
200
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
215
ボス長さ(mm)
・(右)F:23・(左)F':12
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・1800rpm時:288・・100rpm時:632・1200rpm時:337・300rpm時:506・30rpm時:763・600rpm時:421・900rpm時:371