※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427717
品番
AGF5-60R1
参考基準価格(税別)
¥124,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
60
形状
H0
歯数
60
質量(kg)
6.48
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.22〜0.35
歯幅E(mm)
35
全長G(mm)
35
組立距離J(mm)
175
のど径D(Φmm)
310
ウェブ厚H(mm)
10
リム径I(Φmm)
255
穴径(mm)
AH7:200
モジュール(m)
軸直角:5
基準円直径C(Φmm)
300
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
315
ボス長さ(mm)
・(右)F:7.5・(左)F':17.5
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・30rpm時:1610・・100rpm時:1340・1200rpm時:744・1800rpm時:639・300rpm時:1090・600rpm時:913・900rpm時:820