※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427735
品番
AGF6-30R1
参考基準価格(税別)
¥110,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
30
形状
H8
歯数
30
質量(kg)
9.66
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.24〜0.37
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
100
全長G(mm)
75
組立距離J(mm)
120
のど径D(Φmm)
192
ウェブ厚H(mm)
30
リム径I(Φmm)
135
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
軸直角:6
基準円直径C(Φmm)
180
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
198
ボス長さ(mm)
・(右)F:23・(左)F':12
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・300rpm時:451・・100rpm時:572・1200rpm時:290・1800rpm時:248・30rpm時:696・600rpm時:368・900rpm時:325