※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427760
品番
AGF4-30R2
参考基準価格(税別)
¥53,050
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
15
形状
H8
歯数
30
質量(kg)
3.28
ねじれ角
11°19′
バックラッシ(mm)
0.19〜0.32
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
65
全長G(mm)
60
組立距離J(mm)
80
のど径D(Φmm)
128
ウェブ厚H(mm)
15
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
軸直角:4
基準円直径C(Φmm)
120
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
132
ボス長さ(mm)
・(右)F:20・(左)F':10
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:220・1200rpm時:108・1800rpm時:92.2・300rpm時:168・30rpm時:270・600rpm時:137・900rpm時:120