※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427778
品番
AGF5-20R1
参考基準価格(税別)
¥71,250
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
20
形状
H6
歯数
20
質量(kg)
3.26
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.22〜0.35
歯幅E(mm)
35
ボス径B(Φmm)
75
全長G(mm)
70
組立距離J(mm)
75
のど径D(Φmm)
110
穴径(mm)
AH7:22
モジュール(m)
軸直角:5
基準円直径C(Φmm)
100
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
115
ボス長さ(mm)
・(右)F:23・(左)F':12
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・・100rpm時:172・1200rpm時:86.2・1800rpm時:72.7・300rpm時:134・30rpm時:211・600rpm時:108・900rpm時:95