※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427787
品番
AGF2.5-40R1
参考基準価格(税別)
¥20,260
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
40
形状
H8
歯数
40
質量(kg)
1.42
ねじれ角
4°46′
バックラッシ(mm)
0.14〜0.27
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
45
全長G(mm)
40
組立距離J(mm)
65
のど径D(Φmm)
105
ウェブ厚H(mm)
12
リム径I(Φmm)
80
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
軸直角:2.5
基準円直径C(Φmm)
100
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
107.5
ボス長さ(mm)
・(右)F:15・(左)F':5
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・30rpm時:127・・100rpm時:106・1200rpm時:57.9・1800rpm時:50.5・300rpm時:85.4・600rpm時:72.4・900rpm時:63.7