※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427796
品番
AGF5-30R1
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
30
形状
H8
歯数
30
質量(kg)
5.79
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.22〜0.35
歯幅E(mm)
35
ボス径B(Φmm)
75
全長G(mm)
70
組立距離J(mm)
100
のど径D(Φmm)
160
ウェブ厚H(mm)
25
リム径I(Φmm)
115
穴径(mm)
AH7:22
モジュール(m)
軸直角:5
基準円直径C(Φmm)
150
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
165
ボス長さ(mm)
・(右)F:23・(左)F':12
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・300rpm時:291・・100rpm時:369・1200rpm時:191・1800rpm時:164・30rpm時:446・600rpm時:239・900rpm時:211