※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427814
品番
AGF2-40R1
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
40
形状
H8
歯数
40
質量(kg)
0.85
ねじれ角
5°12′
バックラッシ(mm)
0.11〜0.24
歯幅E(mm)
18
転位係数
-0.5
ボス径B(Φmm)
45
全長G(mm)
35
組立距離J(mm)
50
のど径D(Φmm)
82
ウェブ厚H(mm)
10
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
軸直角:2
基準円直径C(Φmm)
80
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
84
ボス長さ(mm)
・(右)F:12・(左)F':5
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・・100rpm時:59.2・1200rpm時:33.2・1800rpm時:28.9・300rpm時:48.1・30rpm時:70.3・600rpm時:40.7・900rpm時:36.4