※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427830
品番
AGF2-50R1
参考基準価格(税別)
¥20,520
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
50
形状
H9
歯数
50
質量(kg)
1.14
ねじれ角
5°12′
バックラッシ(mm)
0.11〜0.24
歯幅E(mm)
18
転位係数
-0.5
ボス径B(Φmm)
50
全長G(mm)
35
組立距離J(mm)
60
のど径D(Φmm)
102
ウェブ厚H(mm)
12
リム径I(Φmm)
81
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
軸直角:2
基準円直径C(Φmm)
100
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
104
ボス長さ(mm)
・(右)F:12・(左)F':5
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・300rpm時:73.4・・100rpm時:89.5・1200rpm時:51.5・1800rpm時:44.9・30rpm時:106・600rpm時:62.5・900rpm時:56.2