※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83429090
品番
SUMA2.5-25
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質
ステンレス
形状
BK
歯数
25
質量(kg)
0.46
ねじ穴
サイズ:M5
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
55
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.29・歯面強さ:0.2
歯先円直径D(Φmm)
66.04
組立距離E(mm)
50
全長F(mm)
30.41
歯先距離G(mm)
20.52
穴長さI(mm)
26
歯幅J(mm)
15
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
穴径(mm)
AH7:16
モジュール(m)
2.5
ねじ穴(Φmm)
L:7.5
基準円直径C(Φmm)
62.5
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:15
おさえ面径(Φmm)
K:34.57
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
12.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
2