※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83429126
品番
SUMA2-20
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質
ステンレス
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
0.14
ねじ穴
サイズ:M4
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
ボス径B(Φmm)
34
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.4・歯面強さ:0.052
歯先円直径D(Φmm)
42.83
組立距離E(mm)
37
全長F(mm)
24.89
歯先距離G(mm)
18.41
穴長さI(mm)
22
歯幅J(mm)
10
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
4×1.8
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
2
ねじ穴(Φmm)
L:7
基準円直径C(Φmm)
40
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:14
おさえ面径(Φmm)
K:21.72
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
3.94
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.51