※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83429144
品番
SUMA2-25
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質
ステンレス
形状
BK
歯数
25
質量(kg)
0.24
ねじ穴
サイズ:M4
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
ボス径B(Φmm)
45
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.66・歯面強さ:0.1
歯先円直径D(Φmm)
52.83
組立距離E(mm)
40
全長F(mm)
24.33
歯先距離G(mm)
16.41
穴長さI(mm)
20
歯幅J(mm)
12
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
4×1.8
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
2
ねじ穴(Φmm)
L:6.5
基準円直径C(Φmm)
50
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:12.5
おさえ面径(Φmm)
K:26.06
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
6.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1