※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:2.5
条数
1
注文コード
83430228
品番
SUW2.5-R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,870
この商品は
モジュール・条数・ねじ穴
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別
ウォームギヤ
材質
ステンレス
形状
W1
質量(kg)
0.39
条数
1
進み角
3°52′
ボス径M(Φmm)
30
基準円直径N(Φmm)
37
歯先円直径O(Φmm)
42
歯幅P(mm)
45
全長R(mm)
63
穴径(mm)
LH7/H8:15
モジュール(m)
歯直角:2.5
ボス長さ(mm)
Q:18
ねじれ方向
R