※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83430264
品番
SUW0.8-R1
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別
ウォームギヤ
材質
ステンレス
形状
W2
質量(kg)
0.029
条数
1
ねじ穴
サイズ:M4
進み角
3°17′
基準円直径N(Φmm)
14
歯先円直径O(Φmm)
15.6
全長R(mm)
30
穴径(mm)
LH7/H8:6
モジュール(m)
歯直角:0.8
ねじ穴(Φmm)
S:5
ねじれ方向
R