※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRGFK1-300J KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83430447 SRGFK1-300J KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83430447

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1 材質S45C 全長A(mm)301.59 注文コード83430447 品番SRGFK1-300J
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はモジュール・材質・全長Aなど24種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質S45C 形状RA 歯数96 質量(kg)0.26 全長A(mm)301.59 寸法F(mm)取付穴位置:20.8 寸法E(mm)取付穴位置:5 穴数取付穴位置寸法:3 寸法(mm)・形状取付穴J:4.5 寸法G(mm)取付穴位置:130 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:87.9・歯面強さ:52.4 歯幅B(mm)10 かみあい高さD(mm)11 高さC(mm)12 モジュール(m)1 使用ねじ取付穴位置寸法:M4 許容伝達力・曲げ強さ(N)862 許容伝達力・歯面強さ(N)514

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする