※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRGFD3-500J KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83430499 SRGFD3-500J KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83430499

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 材質S45C 全長A(mm)499.51 注文コード83430499 品番SRGFD3-500J
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はモジュール・材質・全長Aなど24種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質S45C 形状RD 歯数53 質量(kg)3.63 全長A(mm)499.51 寸法F(mm)取付穴位置:24.76 寸法E(mm)取付穴位置:14 穴数取付穴位置寸法:4 寸法(mm)・形状・取付穴H:10.8・取付穴I:17.5・取付穴J:11 寸法G(mm)取付穴位置:150 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:879・歯面強さ:553 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)32 高さC(mm)35 モジュール(m)3 使用ねじ取付穴位置寸法:M10 許容伝達力・曲げ強さ(N)8620 許容伝達力・歯面強さ(N)5420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする