※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRGFD6-1000J KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83430569 SRGFD6-1000J KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83430569

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)6 材質S45C 全長A(mm)999.03 注文コード83430569 品番SRGFD6-1000J
参考基準価格(税別)¥132,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はモジュール・材質・全長Aなど24種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質S45C 形状RD 歯数53 質量(kg)24.6 全長A(mm)999.03 寸法F(mm)取付穴位置:59.51 寸法E(mm)取付穴位置:23 穴数取付穴位置寸法:5 寸法(mm)・形状・取付穴H:17.5・取付穴I:26・取付穴J:18 寸法G(mm)取付穴位置:220 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:3520・歯面強さ:2210 歯幅B(mm)60 かみあい高さD(mm)54 高さC(mm)60 モジュール(m)6 使用ねじ取付穴位置寸法:M16 許容伝達力・曲げ強さ(N)34500 許容伝達力・歯面強さ(N)21700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする