※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW3-L2J17 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431357 SW3-L2J17 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431357 SW3-L2J17 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431357

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:3 材質S45C 条数2 注文コード83431357 品番SW3-L2J17
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はモジュール・材質・条数など86種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームギヤ 材質S45C 形状W1K 質量(kg)0.6 条数2 ねじ穴サイズ:M4 進み角7°50′ ボス径M(Φmm)35 基準円直径N(Φmm)44 歯先円直径O(Φmm)50 歯幅P(mm)50 全長R(mm)70 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)LH7:18 モジュール(m)歯直角:3 ねじ穴(Φmm)S:10 ボス長さ(mm)Q:20 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする