※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRGFD2-500J KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431768 MRGFD2-500J KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431768

KHK ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 材質SCM415 注文コード83431768 品番MRGFD2-500J
参考基準価格(税別)¥77,100 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品はモジュール・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質SCM415 形状RF 歯数80 質量(kg)1.78 全長A(mm)502.65 寸法F(mm)取付穴位置:26.33 寸法E(mm)取付穴位置:10 穴数取付穴位置寸法:4 寸法(mm)・形状・取付穴H:7・取付穴I:11・取付穴J:7 寸法G(mm)取付穴位置:150 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:918・歯面強さ:840 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 高さC(mm)25 モジュール(m)2 使用ねじ取付穴位置寸法:M6 許容伝達力・曲げ強さ(N)9010 許容伝達力・歯面強さ(N)8240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする