※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRFD2.5-500J KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432014 KRFD2.5-500J KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432014

KHK 調質ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432014 品番 KRFD2.5-500J
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

0

種別ラック 材質SCM440 形状RD 歯数212 質量(kg)2.14 全長A(mm)999.03 寸法F(mm)取付穴位置:49.51 寸法E(mm)取付穴位置:8 穴数取付穴位置寸法:6 寸法(mm)・形状・取付穴H:6・取付穴I:10・取付穴J:6 寸法G(mm)取付穴位置:180 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:352・歯面強さ:97.2 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.5 高さC(mm)20 モジュール(m)1.5 使用ねじ取付穴位置寸法:M5 許容伝達力・曲げ強さ(N)3450 許容伝達力・歯面強さ(N)953

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする