※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRFD1.5-500J KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432030 KRFD1.5-500J KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432030

KHK 調質ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432030 品番 KRFD1.5-500J
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

0

種別ラック 材質SCM440 形状RD 歯数32 質量(kg)8.56 全長A(mm)502.65 寸法F(mm)取付穴位置:31.33 寸法E(mm)取付穴位置:20 穴数取付穴位置寸法:3 寸法(mm)・形状・取付穴H:15.2・取付穴I:23・取付穴J:16 寸法G(mm)取付穴位置:220 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:3910・歯面強さ:1220 歯幅B(mm)50 かみあい高さD(mm)45 高さC(mm)50 モジュール(m)5 使用ねじ取付穴位置寸法:M14 許容伝達力・曲げ強さ(N)38300 許容伝達力・歯面強さ(N)12000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする