※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 調質ラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432039
品番
KRFD4-500J
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
0
種別
ラック
材質
SCM440
形状
RD
歯数
64
質量(kg)
2.64
全長A(mm)
502.65
寸法F(mm)
取付穴位置:26.33
寸法E(mm)
取付穴位置:12
穴数
取付穴位置寸法:4
寸法(mm)・形状
・取付穴H:8.6・取付穴I:14・取付穴J:9
寸法G(mm)
取付穴位置:150
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:977・歯面強さ:287
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
27.5
高さC(mm)
30
モジュール(m)
2.5
使用ねじ
取付穴位置寸法:M8
許容伝達力・曲げ強さ(N)
9580
許容伝達力・歯面強さ(N)
2810