※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRFD5-500J KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432057 KRFD5-500J KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432057

KHK 調質ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432057 品番 KRFD5-500J
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

0

種別ラック 材質SCM440 形状RD 歯数106 質量(kg)7.32 全長A(mm)999.03 寸法F(mm)取付穴位置:49.51 寸法E(mm)取付穴位置:14 穴数取付穴位置寸法:6 寸法(mm)・形状・取付穴H:10.8・取付穴I:17.5・取付穴J:11 寸法G(mm)取付穴位置:180 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:1410・歯面強さ:421 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)32 高さC(mm)35 モジュール(m)3 使用ねじ取付穴位置寸法:M10 許容伝達力・曲げ強さ(N)13800 許容伝達力・歯面強さ(N)4120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする