※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 調質ラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432066
品番
KRFD3-500J
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
0
種別
ラック
材質
SCM440
形状
RD
歯数
53
質量(kg)
3.63
全長A(mm)
499.51
寸法F(mm)
取付穴位置:24.76
寸法E(mm)
取付穴位置:14
穴数
取付穴位置寸法:4
寸法(mm)・形状
・取付穴H:10.8・取付穴I:17.5・取付穴J:11
寸法G(mm)
取付穴位置:150
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:1410・歯面強さ:421
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
高さC(mm)
35
モジュール(m)
3
使用ねじ
取付穴位置寸法:M10
許容伝達力・曲げ強さ(N)
13800
許容伝達力・歯面強さ(N)
4120