※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRFD2.5-1000J KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432084 KRFD2.5-1000J KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432084

KHK 調質ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432084 品番 KRFD2.5-1000J
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

0

種別ラック 材質SCM440 形状RD 歯数160 質量(kg)3.58 全長A(mm)1005.31 寸法F(mm)取付穴位置:52.65 寸法E(mm)取付穴位置:10 穴数取付穴位置寸法:6 寸法(mm)・形状・取付穴H:7・取付穴I:11・取付穴J:7 寸法G(mm)取付穴位置:180 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:625・歯面強さ:179 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 高さC(mm)25 モジュール(m)2 使用ねじ取付穴位置寸法:M6 許容伝達力・曲げ強さ(N)6130 許容伝達力・歯面強さ(N)1760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする