※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRFD1.5-1000J KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432100 KRFD1.5-1000J KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432100

KHK 調質ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432100 品番 KRFD1.5-1000J
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

0

種別ラック 材質SCM440 形状RD 歯数106 質量(kg)1.07 全長A(mm)499.51 寸法F(mm)取付穴位置:24.76 寸法E(mm)取付穴位置:8 穴数取付穴位置寸法:4 寸法(mm)・形状・取付穴H:6・取付穴I:10・取付穴J:6 寸法G(mm)取付穴位置:150 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:352・歯面強さ:97.2 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.5 高さC(mm)20 モジュール(m)1.5 使用ねじ取付穴位置寸法:M5 許容伝達力・曲げ強さ(N)3450 許容伝達力・歯面強さ(N)953

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする