※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 調質ラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432109
品番
KRFD2-500J
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
0
種別
ラック
材質
SCM440
形状
RD
歯数
64
質量(kg)
17.2
全長A(mm)
1005.31
寸法F(mm)
取付穴位置:62.65
寸法E(mm)
取付穴位置:20
穴数
取付穴位置寸法:5
寸法(mm)・形状
・取付穴H:15.2・取付穴I:23・取付穴J:16
寸法G(mm)
取付穴位置:220
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:3910・歯面強さ:1220
歯幅B(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45
高さC(mm)
50
モジュール(m)
5
使用ねじ
取付穴位置寸法:M14
許容伝達力・曲げ強さ(N)
38300
許容伝達力・歯面強さ(N)
12000