※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRFD5-1000J KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432127 KRFD5-1000J KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432127

KHK 調質ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432127 品番 KRFD5-1000J
参考基準価格(税別)¥85,400 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

0

種別ラック 材質SCM440 形状RD 歯数40 質量(kg)6.21 全長A(mm)502.65 寸法F(mm)取付穴位置:26.33 寸法E(mm)取付穴位置:18 穴数取付穴位置寸法:4 寸法(mm)・形状・取付穴H:13・取付穴I:20・取付穴J:14 寸法G(mm)取付穴位置:150 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:2500・歯面強さ:768 歯幅B(mm)40 かみあい高さD(mm)41 高さC(mm)45 モジュール(m)4 使用ねじ取付穴位置寸法:M12 許容伝達力・曲げ強さ(N)24500 許容伝達力・歯面強さ(N)7530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする