※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSTD3-2000RJ KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432450 ZSTD3-2000RJ KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432450

KHK シュネーベルガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432450 品番 ZSTD3-2000RJ
参考基準価格(税別)¥174,180 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

仕様●C面取量CX:2●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:837●許容伝達力(kgf)歯面強さ:569 材質S45C 形状RDR 歯数200 質量(kg)11.4 ピッチ(mm)(正面)CP10 寸法H(mm)(取付穴形状)8.6 全長A(mm)2000 高さ(C)(mm)29 寸法F(mm)(取付穴位置)72.79 寸法E(mm)(取付穴位置)9 穴数(取付穴位置寸法)16 寸法I(mm)(取付穴形状)14 寸法J(mm)(取付穴形状)9 寸法G(mm)(取付穴位置)125 歯幅B(mm)29 かみあい高さD(mm)26 モジュール(m)(歯直角)3 使用ねじ(取付穴位置寸法)M8 寸法A'(mm)(全長)2010.29 寸法F'(mm)(取付穴位置)52.21 許容伝達力・曲げ強さ(N)8210 許容伝達力・歯面強さ(N)5580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする