※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSTD4-2000RJ KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432459 ZSTD4-2000RJ KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432459

KHK シュネーベルガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432459 品番 ZSTD4-2000RJ
参考基準価格(税別)¥202,170 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

仕様●C面取量CX:3●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:1550●許容伝達力(kgf)歯面強さ:914 材質S45C 形状RDR 歯数150 質量(kg)20.9 ピッチ(mm)(正面)CP13.333 寸法H(mm)(取付穴形状)8.6 全長A(mm)2000 高さ(C)(mm)39 寸法F(mm)(取付穴位置)76.33 寸法E(mm)(取付穴位置)12 穴数(取付穴位置寸法)16 寸法I(mm)(取付穴形状)14 寸法J(mm)(取付穴形状)9 寸法G(mm)(取付穴位置)125 歯幅B(mm)39 かみあい高さD(mm)35 モジュール(m)(歯直角)4 使用ねじ(取付穴位置寸法)M8 寸法A'(mm)(全長)2013.83 寸法F'(mm)(取付穴位置)48.67 許容伝達力・曲げ強さ(N)15200 許容伝達力・歯面強さ(N)8960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする