※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSTD5-1000RJ KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432495 ZSTD5-1000RJ KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432495

KHK シュネーベルガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432495 品番 ZSTD5-1000RJ
参考基準価格(税別)¥150,060 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

仕様●C面取量CX:3●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:2300●許容伝達力(kgf)歯面強さ:1360 材質S45C 形状RDR 歯数60 質量(kg)12.4 ピッチ(mm)(正面)CP16.667 寸法H(mm)(取付穴形状)13 全長A(mm)1000 高さ(C)(mm)39 寸法F(mm)(取付穴位置)79.88 寸法E(mm)(取付穴位置)12 穴数(取付穴位置寸法)8 寸法I(mm)(取付穴形状)20 寸法J(mm)(取付穴形状)14 寸法G(mm)(取付穴位置)125 歯幅B(mm)49 かみあい高さD(mm)34 モジュール(m)(歯直角)5 使用ねじ(取付穴位置寸法)M12 寸法A'(mm)(全長)1017.38 寸法F'(mm)(取付穴位置)45.12 許容伝達力・曲げ強さ(N)22500 許容伝達力・歯面強さ(N)13300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする