※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSG3.5-20RJ20 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83434385 MMSG3.5-20RJ20 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83434385 MMSG3.5-20RJ20 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83434385

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3.5 材質SCM415 歯数20 注文コード83434385 品番MMSG3.5-20RJ20
参考基準価格(税別)¥22,120 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はモジュール・材質・歯数など500種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルマイタ 材質SCM415 形状B4K 歯数20 質量(kg)0.51 穴径(Φmm)(AH7)20 ねじ穴M5、(L)7 バックラッシ(mm)0.07〜0.13 ボス径B(Φmm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:91.8[9.36]、歯面強さ:133[13.6] 歯先円直径D(Φmm)74.53 組立距離E(mm)55 全長F(mm)32.45 歯先距離G(mm)22.26 ボス長H(mm)14 穴長さI(mm)29 歯幅J(mm)16 おさえ面径K(Φmm)42.75 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 モジュール(m)3.5 基準円直径C(Φmm)70 歯数比1 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする