※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSG4-20LJ32 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83435417 MMSG4-20LJ32 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83435417 MMSG4-20LJ32 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83435417

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 材質SCM415 歯数20 注文コード83435417 品番MMSG4-20LJ32
参考基準価格(税別)¥27,170 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はモジュール・材質・歯数など500種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルマイタ 材質SCM415 形状B4K 歯数20 質量(kg)0.8 穴径(Φmm)(AH7)32 ねじ穴M8、(L)8.5 バックラッシ(mm)0.09〜0.15 ボス径B(Φmm)55 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:136[13.8]、歯面強さ:199[20.3] 歯先円直径D(Φmm)84.99 組立距離E(mm)65 全長F(mm)39.13 歯先距離G(mm)27.5 ボス長H(mm)17 穴長さI(mm)35 歯幅J(mm)18 おさえ面径K(Φmm)49.08 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)80 歯数比1 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする