※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSG3.5-30RJ25 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83435767 MMSG3.5-30RJ25 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83435767 MMSG3.5-30RJ25 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83435767

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3.5 材質SCM415 歯数30 注文コード83435767 品番MMSG3.5-30RJ25
参考基準価格(税別)¥34,070 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はモジュール・材質・歯数など500種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルマイタ 材質SCM415 形状B4K 歯数30 質量(kg)1.75 穴径(Φmm)(AH7)25 ねじ穴M6、(L)10 バックラッシ(mm)0.07〜0.13 ボス径B(Φmm)80 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:204[20.8]、歯面強さ:436[44.5] 歯先円直径D(Φmm)109.21 組立距離E(mm)80 全長F(mm)44.4 歯先距離G(mm)29.6 ボス長H(mm)20 穴長さI(mm)40 歯幅J(mm)22 おさえ面径K(Φmm)67.77 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 モジュール(m)3.5 基準円直径C(Φmm)105 歯数比1 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする