CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
NCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M25
ストローク(mm)
25
最大吸収エネルギー(J)
120
注文コード
83436586
品番
NCK-00-12-C
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
25
全長(mm)
142
材質(本体)
鋼
構造
固定式
最大吸収エネルギー(J)
120
表面処理
クロムメッキ
ねじの呼び
M25
オリフィス方式
スリットオリフィス式
CADデータダウンロード