※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMSG4-20RJ22 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83437368 SMSG4-20RJ22 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83437368 SMSG4-20RJ22 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83437368

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 材質S45C 歯数20 注文コード83437368 品番SMSG4-20RJ22
参考基準価格(税別)¥23,050 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はモジュール・材質・歯数など500種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルマイタ 材質S45C 形状B3K 歯数20 質量(kg)1.15 穴径(Φmm)(AH7)22 ねじ穴M5、(L)13.5 バックラッシ(mm)0.10〜0.16 ボス径B(Φmm)64 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:62.6[6.39]、歯面強さ:57.8[5.9] 歯先円直径D(Φmm)84.88 組立距離E(mm)75 全長F(mm)50.51 歯先距離G(mm)37.44 ボス長H(mm)27 穴長さI(mm)45 歯幅J(mm)20 おさえ面径K(Φmm)43.43 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)80 歯数比1 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする