※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMSG5-25LJ32 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83437989 SMSG5-25LJ32 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83437989 SMSG5-25LJ32 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83437989

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)5 材質S45C 歯数25 注文コード83437989 品番SMSG5-25LJ32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,650
この商品はモジュール・材質・歯数など500種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルマイタ 材質S45C 形状B3K 歯数25 質量(kg)3.39 穴径(Φmm)(AH7)32 ねじ穴M8、(L)12.5 バックラッシ(mm)0.12〜0.18 ボス径B(Φmm)100 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:181[18.5]、歯面強さ:213[21.7] 歯先円直径D(Φmm)130.86 組立距離E(mm)100 全長F(mm)60.59 歯先距離G(mm)40.43 ボス長H(mm)25 穴長さI(mm)50 歯幅J(mm)30 おさえ面径K(Φmm)65.15 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 モジュール(m)5 基準円直径C(Φmm)125 歯数比1 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする