※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCPG10-40J45 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83443327 SSCPG10-40J45 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83443327 SSCPG10-40J45 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83443327

KHK CP平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3.1831 歯数40 形状S1K 注文コード83443327 品番SSCPG10-40J45
参考基準価格(税別)¥23,780 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はモジュール・歯数・形状など135種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質S45C 形状S1K 歯数40 質量(kg)3.59 ピッチ(mm)CP10 移動距離(mm)小歯車1回転:400 ねじ穴サイズ:M10 バックラッシ(mm)0.05〜0.21 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)80 全長G(mm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:49.3、歯面強さ:54.6 歯先円直径D(Φmm)133.69 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)14×3.8 穴径(mm)AH7:45 モジュール(m)3.1831 基準円直径C(Φmm)127.32 ねじ穴J(Φmm)10 ボス長さ(mm)F:20 許容トルク・曲げ強さ(N・m)483 許容トルク・歯面強さ(N・m)535

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする